METZ CONNECT - Kevlarschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150800201-E
Werkstoff der Schneidfläche - Edelstahl
Länge - 132 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394623825
Sonepar Artikelnummer
120889916
Hersteller Artikelnummer
150800201-E
Hersteller Typ
150800201-E
Hersteller Artikel Nr.:
150800201-E
Werkstoff der Schneidfläche:
Edelstahl
Länge:
132 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.108 kg
Kevlar, schereLWL Werkzeug


