Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Keystone 19 Zoll Modulträger1HE 24 Port schwarz unbestückt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Keystone 19 Zoll Modulträger1HE 24 Port schwarz unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130920-BKKE

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184153672

Sonepar Artikelnummer

120531818

Hersteller Artikelnummer

130920-BKKE

Hersteller Typ

130920-BKKE

Hersteller Artikel Nr.:

130920-BKKE

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.691 kg

19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden