METZ CONNECT - Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port unbestückt reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130914J4502KE
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184140979
Sonepar Artikelnummer
120531799
Hersteller Artikelnummer
130914J4502KE
Hersteller Typ
130914J4502KE
Hersteller Artikel Nr.:
130914J4502KE
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


