METZ CONNECT - Keystone Anschlussdose 45x45 mm 2 Port leer RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130915J4501KE
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184144618
Sonepar Artikelnummer
120531808
Hersteller Artikelnummer
130915J4501KE
Hersteller Typ
130915J4501KE
Hersteller Artikel Nr.:
130915J4501KE
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


