METZ CONNECT - Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestückt verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B20D20027KE
Aufputzmontage - Ja
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691183
Sonepar Artikelnummer
121407162
Hersteller Artikelnummer
130B20D20027KE
Hersteller Typ
130B20D20027KE
Hersteller Artikel Nr.:
130B20D20027KE
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
42.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.133 kg


