METZ CONNECT - Keystone Anschlussdose AP 6/12 Port unbestückt reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309190002KE
Aufputzmontage - Ja
Farbe - weiß
Auslassrichtung - gerade
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184140931
Sonepar Artikelnummer
120531815
Hersteller Artikelnummer
1309190002KE
Hersteller Typ
1309190002KE
Hersteller Artikel Nr.:
1309190002KE
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
171 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
111.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg


