METZ CONNECT - Keystone Anschlussdose US-Style 4 P unbest reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309172402KE
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - gerade
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184140887
Sonepar Artikelnummer
120531814
Hersteller Artikelnummer
1309172402KE
Hersteller Typ
1309172402KE
Hersteller Artikel Nr.:
1309172402KE
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
114.4 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg


