Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Keystone AP-Gehäuse 4 Port reinweiß metall

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Keystone AP-Gehäuse 4 Port reinweiß metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130861-0402KE

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 4

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122184208

Sonepar Artikelnummer

120401208

Hersteller Artikelnummer

130861-0402KE

Hersteller Typ

130861-0402KE

Hersteller Artikel Nr.:

130861-0402KE

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

4

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.205 kg

Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports