METZ CONNECT - Keystone BLIND modul schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130898-0029KI
Farbe - grau
RAL-Nummer - 9005
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - RJ45-Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122184390
Sonepar Artikelnummer
120531778
Hersteller Artikelnummer
130898-0029KI
Hersteller Typ
130898-0029KI
Hersteller Artikel Nr.:
130898-0029KI
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
14.7 mm
Höhe:
22.18 mm
Durchmesser:
17.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


