METZ CONNECT - Keystone IP44 AP-Gehäuse grau unbestückt für 2 Module K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309430003KE
Aufputzmontage - Ja
Farbe - grau
Auslassrichtung - schräg
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184167044
Sonepar Artikelnummer
120531851
Hersteller Artikelnummer
1309430003KE
Hersteller Typ
1309430003KE
Hersteller Artikel Nr.:
1309430003KE
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
grau
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.135 kg


