Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Keystone REGplus IP20 leerlichtgrau RAL 7035

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Keystone REGplus IP20 leerlichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1309428103-E

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184161516

Sonepar Artikelnummer

120531850

Hersteller Artikelnummer

1309428103-E

Hersteller Typ

1309428103-E

Hersteller Artikel Nr.:

1309428103-E

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, für ein Einzelmodul in Keystonebauform, Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über ein integriertes Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene. Die Tragschiene ist über entsprechende Maßnahmen in den Gebäudepotentialausgleich zu integrieren., Das Gerät ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss das Potentialausgleichsblech entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), geeignete Module bei Kabelzugang 45° von oben: C6, Amodul K 180°, E-DAT modul Kupplung 180°, UTP modul Cat.5e und Cat.6, geeignete Module bei Kabelzugang 45° von unten: C6Amodul K 270° , nicht geeignet für Module in Modul-Bauform und C6, Amodul K 90°!