METZ CONNECT - KMA-F8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110730
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 19 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123224
Sonepar Artikelnummer
120531338
Hersteller Artikelnummer
110730
Hersteller Typ
110730
Hersteller Artikel Nr.:
110730
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
19 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg
Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße


