METZ CONNECT - KMA-R-E08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11066001
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 19 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184172864
Sonepar Artikelnummer
120531409
Hersteller Artikelnummer
11066001
Hersteller Typ
11066001
Hersteller Artikel Nr.:
11066001
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
19 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.046 kg
Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 .. 10 V (rückspannungssicher) steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße , Rückspannungssicher


