Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KMA-R-F8 24 V AC/DC 0...10 V

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KMA-R-F8 24 V AC/DC 0...10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11073001

  • Bidirektional - Nein

  • Galvanische Trennung - ohne

  • Nennstromaufnahme - 19 mA

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394607665

Sonepar Artikelnummer

120531415

Hersteller Artikelnummer

11073001

Hersteller Typ

11073001

Hersteller Artikel Nr.:

11073001

Bidirektional:

Nein

Galvanische Trennung:

ohne

Nennstromaufnahme:

19 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.031 kg

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße, Rückspannungssicher