METZ CONNECT - KMAi-E08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110659
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 30 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122920
Sonepar Artikelnummer
120531329
Hersteller Artikelnummer
110659
Hersteller Typ
110659
Hersteller Artikel Nr.:
110659
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
30 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.045 kg
Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 20mA steht an der Klemme Y zur Verfügung. Der Stromfluss am Eingang YR wird nicht unterbrochen. Schalterstellung AUTO: Der Eingangsstrom (YR) wird mit einer Toleranz von ± 5 % (Skalenendwert) auf den Stellgrößenausgang Y übertragen., Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED Helligkeit proportional zur Stellgröße


