METZ CONNECT - KMAi-F8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110731
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 19 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123231
Sonepar Artikelnummer
120531339
Hersteller Artikelnummer
110731
Hersteller Typ
110731
Hersteller Artikel Nr.:
110731
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
19 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.032 kg
Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 20 mA steht an der Klemme Y zur Verfügung. Der Stromfluss am Eingang YR wird in der Schalterstellung ON / OFF nicht unterbrochen. Schalterstellung AUTO: Der Eingangsstrom (YR) wird mit einer Toleranz von ± 5% (Skalenendwert) auf den Stellgrößenausgang Y übertragen. , Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße


