Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KOAX modul F-Buchse grau

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KOAX modul F-Buchse grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130898-0103KI

  • Bauform - gerade

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - F

  • Befestigungsart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122187285

Sonepar Artikelnummer

120531777

Hersteller Artikelnummer

130898-0103KI

Hersteller Typ

130898-0103KI

Hersteller Artikel Nr.:

130898-0103KI

Bauform:

gerade

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

F

Befestigungsart:

Einbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Koax Verbinder mit Adapter in Keystone-Bauform, Anschluss vorne: für F-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente, rückkanaltauglich, mit vergoldeten 4-Fingerkontakten, Rückflussdämpfung 30 dB bei 3 bis 2000 MHz