Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130898-0203KI

  • Bauform - gerade

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394612478

Sonepar Artikelnummer

120889629

Hersteller Artikelnummer

130898-0203KI

Hersteller Typ

130898-0203KI

Hersteller Artikel Nr.:

130898-0203KI

Bauform:

gerade

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Koax Verbinder mit Adapter in Keystonebauform, passend zu Keystone Applikationen, Anschluss vorne: für IEC-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente