METZ CONNECT - KOAX-Verteiler 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130864-03-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - sonstige
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184104216
Sonepar Artikelnummer
120531769
Hersteller Artikelnummer
130864-03-E
Hersteller Typ
130864-03-E
Hersteller Artikel Nr.:
130864-03-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Höhe:
27.9 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.237 kg


