Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Konfektionszange für RJ45-Stecker Typ MP8FS

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Konfektionszange für RJ45-Stecker Typ MP8FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130907-E

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184105459

Sonepar Artikelnummer

120531787

Hersteller Artikelnummer

130907-E

Hersteller Typ

130907-E

Hersteller Artikel Nr.:

130907-E

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.240 kg

Zur Konfektion der E-DAT Industry IP20 RJ45 plugs, plug inserts und des IP67 V6 Steckers, Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirmanschluss mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Lieferung im Kunststoffkoffer