Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - KRA-S-M6/21, 1 Wechsler, 24 V AC/DC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - KRA-S-M6/21, 1 Wechsler, 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11061213

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122579

Sonepar Artikelnummer

120531393

Hersteller Artikelnummer

11061213

Hersteller Typ

11061213

Hersteller Artikel Nr.:

11061213

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Max. Einschaltstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

11.2 mm

Höhe:

61.3 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.041 kg

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last., Anschluss mit Schraubklemmen, geschlossene, kompakte Baureihe, integrierte Schutzbeschaltung, mit Handbedienebene