METZ CONNECT - KRE-M4/1 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106312518
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.01 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122784
Sonepar Artikelnummer
120531456
Hersteller Artikelnummer
1106312518
Hersteller Typ
1106312518
Hersteller Artikel Nr.:
1106312518
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.01 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
11.2 mm
Höhe:
61.3 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


