Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Leckage-Sensor LKS1

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Leckage-Sensor LKS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110329

  • Ausführung - Sensor

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184121367

Sonepar Artikelnummer

120531306

Hersteller Artikelnummer

110329

Hersteller Typ

110329

Hersteller Artikel Nr.:

110329

Ausführung:

Sensor

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

Leckage-Sensoren werden an Niveauwächter wie den ENW-E12 (Art.-Nr. 110308xx) und MR-LD6 (Art.-Nr. 11084413) angeschlossen, um z. B. bei einem Rohrleitungsbruch leitende Flüssigkeiten festzustellen. Gelangt eine elektrisch leitende Flüssigkeit (z. B. Wasser) zwischen die beiden Elektroden, entsteht eine elektrische Verbindung, die beim angeschlossenen Niveauwächter ENW-E12 oder MR-LD6 den Alarm auslöst. Farbe grau.