METZ CONNECT - Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 5 mm Wandstärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMT471A115-0002
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Winkel Leiterplatte/Kontakt - 0°/180° (horizontal)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184187981
Sonepar Artikelnummer
121377982
Hersteller Artikelnummer
MMT471A115-0002
Hersteller Typ
MMT471A115-0002
Hersteller Artikel Nr.:
MMT471A115-0002
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Gehäusefarbe:
Silber
Betriebstemperatur:
-125 °C
Befestigungsart:
löten
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


