METZ CONNECT - Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, Fronteinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMW360A1A1
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184143116
Sonepar Artikelnummer
121377990
Hersteller Artikelnummer
MMW360A1A1
Hersteller Typ
MMW360A1A1
Hersteller Artikel Nr.:
MMW360A1A1
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Gehäusefarbe:
Silber
Betriebstemperatur:
-130 °C
Befestigungsart:
löten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.019 kg


