METZ CONNECT - Leiterplatteneinsatz M12, X-kodiert, 8-polig, grün, Tape & Reel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMT060A315-G2
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394627977
Sonepar Artikelnummer
121377966
Hersteller Artikelnummer
MMT060A315-G2
Hersteller Typ
MMT060A315-G2
Hersteller Artikel Nr.:
MMT060A315-G2
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
50 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-125 °C
Befestigungsart:
löten
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


