METZ CONNECT - LF-AI8 LON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11085313
Bussystem KNX - Nein
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135739
Sonepar Artikelnummer
120531425
Hersteller Artikelnummer
11085313
Hersteller Typ
11085313
Hersteller Artikel Nr.:
11085313
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.126 kg


