METZ CONNECT - LF-DI10-IP FT5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108511319IP
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingänge - 10
Eingangsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135708
Sonepar Artikelnummer
120531534
Hersteller Artikelnummer
1108511319IP
Hersteller Typ
1108511319IP
Hersteller Artikel Nr.:
1108511319IP
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingänge:
10
Eingangsspannung:
24 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg


