METZ CONNECT - LF-DI230 LON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11086313
Bussystem KNX - Nein
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Eingangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184146988
Sonepar Artikelnummer
120531431
Hersteller Artikelnummer
11086313
Hersteller Typ
11086313
Hersteller Artikel Nr.:
11086313
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.098 kg


