METZ CONNECT - LF-F-AM2/4 LON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108571370
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394610009
Sonepar Artikelnummer
120889528
Hersteller Artikelnummer
1108571370
Hersteller Typ
1108571370
Hersteller Artikel Nr.:
1108571370
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
10 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
0.035 A
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.082 kg


