METZ CONNECT - LF-FAM LON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11087913
Bussystem KNX - Nein
Montageart - REG
Befestigungsart - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184135906
Sonepar Artikelnummer
120531432
Hersteller Artikelnummer
11087913
Hersteller Typ
11087913
Hersteller Artikel Nr.:
11087913
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.083 kg


