Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LSA-PLUS Anlegewerkzeug S

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LSA-PLUS Anlegewerkzeug S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130818-E

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184103615

Sonepar Artikelnummer

120385178

Hersteller Artikelnummer

130818-E

Hersteller Typ

130818-E

Hersteller Artikel Nr.:

130818-E

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.101 kg

Das Anlegewerkzeug S (S für Sensor) drückt eine Kabelader in den LSA-PLUS Schneidklemmkontakt in eine definierte Position und schneidet im gleichen Arbeitsgang die Ader auf Länge ab