Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LTM-E16 Störmeldemodul

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LTM-E16 Störmeldemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110280

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184121022

Sonepar Artikelnummer

120531303

Hersteller Artikelnummer

110280

Hersteller Typ

110280

Hersteller Artikel Nr.:

110280

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85312020

Gewicht:

0.058 kg

Das Lampentest-Modul vereint mehrere Funktionen in einem Baustein (Einzel- bzw. Sammelmeldungen und Lampentest). An den Eingängen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) werden die ankommenden Störmeldungen aufgelegt. An den Ausgängen (2, 4, 6, 8,10, 12, 14) werden die Meldelampen angeschlossen. Liegt eine Meldung an einem Eingang an, leuchtet die dazugehörende Meldelampe auf. Gleichzeitig wird ein Signal an den Ausgang SA übertragen. Wird ein Signal an den Eingang SE angelegt leuchten alle Meldelampen auf, ohne dass ein Signal an den Ausgang SA übertragen wird. Bitte nicht für 230 V Leuchtdioden verwenden! (Kondensatornetzteile), für 7 Lampen, Ausgang für Sammelmeldung, Eingang für Lampentest, Anschluss mit Schraubklemmen