METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 12E9/125 OS2 LC-UPC/LC-UPC 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152U129JJ5050G
Kategorie - OS2
Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige
Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Fasern - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394623238
Sonepar Artikelnummer
120654421
Hersteller Artikelnummer
152U129JJ5050G
Hersteller Typ
152U129JJ5050G
Hersteller Artikel Nr.:
152U129JJ5050G
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
gelb
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
2.903 kg


