Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 12G50/125 OM4 LC/LC 100m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 12G50/125 OM4 LC/LC 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152U127JJ6100G

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Länge - 100 m

  • Mantel-Farbe - violett

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394622897

Sonepar Artikelnummer

120654408

Hersteller Artikelnummer

152U127JJ6100G

Hersteller Typ

152U127JJ6100G

Hersteller Artikel Nr.:

152U127JJ6100G

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

12

Länge:

100 m

Mantel-Farbe:

violett

Mit Nagetierschutz:

Ja

Mit Einziehhilfe (pulling eye):

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

5.653 kg

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel und mit beidseitig konfektionierten LC-Simplex-Steckern.LWL-Bündeladerkabel U-DQ(ZN)BH, geeignet für Innen-und Außenanwendungen.UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest und halogenfrei-flammwidrig.Kabelmantel: Ø 7,3 mm, violett, Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.3, ITU-T G.651.1.Faseranzahl: 12, Kabelaufteiler aus Aluminium mit verschraubbarer und rastbarer Befestigungsmöglichkeit, Gegenmutter M20 mitgeliefert, Fanout aus Einzelkabel mit Hohlader, I-V(ZN)H, Farbe violett, Aussendurchmesser 2,1 mm.Fanoutschutz: Einziehhilfe, trittfest, Schutzklasse IP50.Mit Seriennummer und Barcode gekennzeichnet. Messprotokoll mit allen optischen Messwerten beiliegend.Anlieferung: bis 100 m als Kabelring, ab 101 m auf Trommel.