METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 4E9/125 OS2 LC-UPC/LC-UPC 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152U127JJ5020G
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 12
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - violett
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394622989
Sonepar Artikelnummer
120654413
Hersteller Artikelnummer
152U127JJ5020G
Hersteller Typ
152U127JJ5020G
Hersteller Artikel Nr.:
152U127JJ5020G
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
violett
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
1.253 kg


