METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 4E9/125 OS2 LC-UPC/LC-UPC 40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152U049JJ5040G
Kategorie - OS2
Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige
Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Fasern - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394623207
Sonepar Artikelnummer
120654416
Hersteller Artikelnummer
152U049JJ5040G
Hersteller Typ
152U049JJ5040G
Hersteller Artikel Nr.:
152U049JJ5040G
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
40 m
Mantel-Farbe:
türkis
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
2.324 kg


