Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 4G50/125 OM3 LC/LC 50m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL Kabel vorkonfektioniert 4G50/125 OM3 LC/LC 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152U045JJ5050G

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394622842

Sonepar Artikelnummer

120654386

Hersteller Artikelnummer

152U045JJ5050G

Hersteller Typ

152U045JJ5050G

Hersteller Artikel Nr.:

152U045JJ5050G

Kategorie:

OM3

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Fasern:

4

Länge:

50 m

Mantel-Farbe:

türkis

Mit Nagetierschutz:

Ja

Mit Einziehhilfe (pulling eye):

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

2.874 kg

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM3-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse