Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL-Laserquelle für Ferrulen 2,5 + 1,25 mm

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL-Laserquelle für Ferrulen 2,5 + 1,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800205-E

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - LWL-Laserquelle

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394623788

Sonepar Artikelnummer

120889920

Hersteller Artikelnummer

150800205-E

Hersteller Typ

150800205-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800205-E

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

LWL-Laserquelle

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90132000

Gewicht:

0.185 kg

Optische Fehlersucher werden verwendet, um Singlemode- und Multimode Glasfasern und andere faseroptische Komponenten auf Bruch bzw. Fehler zu testen oder um in einem Bündel von Glasfasern die richtigen Paarungen zu finden. Die Rotlichtquelle für LWL ist mit zwei Adaptern ausgestattet, mit denen fast alle Glasfaserstecker kontaktiert werden können. 1 x Universaladapter für 2,5 mm Ferrulen (DIN, E2000, FC, SC, ST, usw.) und 1 x Adapter für 1,25 mm Ferrulen für SFF Stecker (LC). Die verwendete Wellenlänge von ca. 650 nm ist sehr gut sichtbar. Mit einer optischen Ausgangsleistung von ca. 1 mW entspricht die Rotlichtquelle der Laserklasse 2 (IEC 825-2) und kann ohne Schutzmaßnahmen frei betrieben werden. Durch die kleine, kompakte und handliche Bauweise eignen sich das Gerät hervorragend für den täglichen Einsatz bei den verschiedensten Verkabelungsaufgaben sowohl im freien Feld, in rauer Industrieumgebung als auch im Labor.