Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 SC-D/LC-D 2m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 SC-D/LC-D 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151J1EOJO20E

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184148029

Sonepar Artikelnummer

120385694

Hersteller Artikelnummer

151J1EOJO20E

Hersteller Typ

151J1EOJO20E

Hersteller Artikel Nr.:

151J1EOJO20E

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Faser-Standard nach ITU-T:

G.651.1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 1:

Nein

APC-Version Anschluss 2:

Nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.027 kg

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden