Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL Reinigungskassette für LWL-Steckerreinigung

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL Reinigungskassette für LWL-Steckerreinigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800103-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394600048

Sonepar Artikelnummer

120438308

Hersteller Artikelnummer

150800103-E

Hersteller Typ

150800103-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800103-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.191 kg

Reinigungskassette für alle Steckertypen, Anwendungen für SC, FC, ST, LC, E2000, Maße 115 mm x 79 mm x 32 mm, Anzahl der Reinigungen: 500+ pro Karton