Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamera und Monitor

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamera und Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800100-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reinigungsset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122199516

Sonepar Artikelnummer

120424856

Hersteller Artikelnummer

150800100-E

Hersteller Typ

150800100-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800100-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reinigungsset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

1.600 kg

LWL-Reinigungskoffer zur Trockenreinigung und anschließenden Kontrolle von LWL-Steckern, einfache Anwendung und schnelle Durchführung vor Ort, Mikroskop-Kamera und LCD-Monitor zur schnellen und einfachen Kontrolle bzw. Beurteilung der Steckerendflächen am Stecker und in der Kupplung, Kamera-Adapter für verschiedene LWL-Stecker und LWL-Kupplungen, Ferrulenreiniger für Stecker mit 1,25- und 2,5-mm-Ferrulen (gesteckt und ungesteckt), Reinigungskassette für mehr als 500 Reinigungen, mit zusätzlicher Ersatzkassette, Alle Bestandteile des Koffers sind auch einzeln erhältlich (außer Mikroskop-Kamera und Monitor)