Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - LWL Werkzeugtasche

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - LWL Werkzeugtasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800200-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394623832

Sonepar Artikelnummer

120889915

Hersteller Artikelnummer

150800200-E

Hersteller Typ

150800200-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800200-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90132000

Gewicht:

1.125 kg

Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern, Schere zum Schneiden von Aramidgarn (“Kevlar”), Absetzzange für 3 verschiedene Durchmesser: - zur Entfernung des Kabelmantels (1,6 - 3 mm -> 0,9 mm), - zur Entfernung des Sekundärcoatings (0,9 mm -> 0,25 mm), - zur Entfernung des Primärcoatings (0,25 mm -> 0,125 mm), Reinigungstücher und Reinigungsflüssigkeit zum einfachen und schnellen Reinigen von Glasfasern nach dem Absetzen, Pinzette zum gefahrlosen Aufnehmen von Glasfaserresten, Behälter zur gefahrlosen Entsorgung von Faserresten, Rotlichtquelle für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrule zur Fehlerortung und Durchgangsprüfung, Ferrulenreiniger für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen für mehr als 800 Reinigungen , Folienstift zum Markieren der Absetzmaße, 2 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), alle Bestandteile der Tasche sind auch einzeln erhältlich, Ausserdem bietet die Tasche noch Platz für weiteres Werkzeug , Einsatzgebiete: für FTTH- und FITH-Anschlüsse, Spleißarbeiten und Reparaturen im Feld, Verarbeitung von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern