METZ CONNECT - M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMF891A115
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394672779
Sonepar Artikelnummer
121377959
Hersteller Artikelnummer
MMF891A115
Hersteller Typ
MMF891A115
Hersteller Artikel Nr.:
MMF891A115
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.128 .. 0.324 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.141 .. 0.355 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


