METZ CONNECT - M12 Buchse D-kodiert IP67 feldkonfektionierbar mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMF881A115-0001
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394625256
Sonepar Artikelnummer
121048129
Hersteller Artikelnummer
MMF881A115-0001
Hersteller Typ
MMF881A115-0001
Hersteller Artikel Nr.:
MMF881A115-0001
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.128 .. 0.324 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.141 .. 0.355 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


