Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodiert, Cat. 6A

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodiert, Cat. 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMF881A315

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9.7 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184171089

Sonepar Artikelnummer

120533102

Hersteller Artikelnummer

MMF881A315

Hersteller Typ

MMF881A315

Hersteller Artikel Nr.:

MMF881A315

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

5 .. 9.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Durchmesser des Steckverbinders:

16.8 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

8

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Umgebungstemperatur:

-125 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.128 .. 0.324 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.141 .. 0.355 mm²

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

8-polige feldkonfektionierbare M12 Cat.6, A Buchsenach IEC 61076-2-109, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an, Anschluss von AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm, Kabelmantel von 6,0 bis 9,7 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt