METZ CONNECT - M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Buchse gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M1D25100
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122186325
Sonepar Artikelnummer
121377456
Hersteller Artikelnummer
142M1D25100
Hersteller Typ
142M1D25100
Hersteller Artikel Nr.:
142M1D25100
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.650 kg


