METZ CONNECT - M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Buchse gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M1D25020
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122186301
Sonepar Artikelnummer
121377454
Hersteller Artikelnummer
142M1D25020
Hersteller Typ
142M1D25020
Hersteller Artikel Nr.:
142M1D25020
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.200 kg
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.


