METZ CONNECT - M12 Patchkabel D-kodiert 10m M12 Buchse ger - freies Leitungsende Schleppkette PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M1D20100
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394624501
Sonepar Artikelnummer
121047692
Hersteller Artikelnummer
142M1D20100
Hersteller Typ
142M1D20100
Hersteller Artikel Nr.:
142M1D20100
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.650 kg


