METZ CONNECT - M12 Patchkabel D-kodiert 15m M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M1D90150
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394642819
Sonepar Artikelnummer
121047698
Hersteller Artikelnummer
142M1D90150
Hersteller Typ
142M1D90150
Hersteller Artikel Nr.:
142M1D90150
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.940 kg


